TSUBAKI 80SSCB Splittrad rullkedja 10 fot | AB4JQB 1YGT8

TSUBAKI 80SSCB sprickad rullkedja 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB4JQB Modell: 80SSCBKorsreferens: 1YGT8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 932 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek80SSCB
Brytstyrka397 lb
KedjetypCottered
Anslut slut till mittlinje0.768 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning397 lb
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.406 "
Stiftlängd1.406 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypSprint
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.638 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.949 "
Temp. Räckvidd-270 till 750F
Draghållfasthet397 lb.
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.271
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod7315110045
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMax. Tillåten belastningANSI-kedjestorlekBrytstyrkaUtanför Pin Dia.Total breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypPris
TSUBAKI 35 TW 10 kedjerulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb352530 lb-0.5 "---769SEK
TSUBAKI 40 TW 10 kedjerulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb404290 lb-0.717 "---878SEK
TSUBAKI 41 TW 10 kedjerulle | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb-0.579 "---725SEK
TSUBAKI 50 TW 10 kedjerulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb507050 lb-0.878 "---1 285 kr
TSUBAKI 60 TW 10 kedjerulle | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb609920 lb-1.087 "---1 772 kr
TSUBAKI 35 TW 100 kedjerulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb352530 lb-0.5 "---8 030 kr
TSUBAKI 40 TW 100 kedjerulle | AC3TLL 2W193 40 TW 100810 lb404290 lb-0.717 "---6 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 80SSCB sprickad rullkedja 10 fot
21 932 kr /enhet