TSUBAKI 35 TW 100 kedjerulle | AC3TLK 2W192

TSUBAKI 35 TW 100 Kedjerulle

Finns i lager
Artikel: AC3TLK Modell: 35 TW 100Korsreferens: 2W192

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek35
Brytstyrka2530 lb
KedjetypStandard nitad
Anslut slut till mittlinje0.27 "
Längd100ft.
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning480 lb
Total bredd0.5 "
Tonhöjd3 / 8 "
Nitänd till mittlinje0.23 "
Roller Dia.0.2 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet2530 lb
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.188 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod7315110045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. Tillåten belastningANSI-kedjestorlekBrytstyrkaUtanför Pin Dia.Total breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypPris
TSUBAKI 80SSCB Splittrad rullkedja 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb80SSCB397 lb0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Sprint21 932 kr
TSUBAKI 35 TW 10 kedjerulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb352530 lb-0.5 "---769SEK
TSUBAKI 40 TW 10 kedjerulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb404290 lb-0.717 "---878SEK
TSUBAKI 41 TW 10 kedjerulle | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb-0.579 "---725SEK
TSUBAKI 50 TW 10 kedjerulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb507050 lb-0.878 "---1 285 kr
TSUBAKI 60 TW 10 kedjerulle | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb609920 lb-1.087 "---1 772 kr
TSUBAKI 40 TW 100 kedjerulle | AC3TLL 2W193 40 TW 100810 lb404290 lb-0.717 "---6 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 35 TW 100 Kedjerulle
8 030 kr /enhet