Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 41 TW 10 kedjerulle | AC3TKV 2W094

TSUBAKI 41 TW 10 Kedjerulle

Finns i lager
Artikel: AC3TKV Modell: 41 TW 10Korsreferens: 2W094
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
725SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek41
Brytstyrka2640 lb
KedjetypStandard nitad
Anslut slut till mittlinje0.313 "
Längd10ft.
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning500 lb.
Total bredd0.579 "
Tonhöjd1 / 2 "
Nitänd till mittlinje0.266 "
Roller Dia.0.306 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet2640 lb
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7315110045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. Tillåten belastningANSI-kedjestorlekBrytstyrkaUtanför Pin Dia.Total breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypPris
TSUBAKI 80SSCB Splittrad rullkedja 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb80SSCB397 lb0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Sprint21 932 kr
TSUBAKI 35 TW 10 kedjerulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb352530 lb-0.5 "---769SEK
TSUBAKI 40 TW 10 kedjerulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb404290 lb-0.717 "---878SEK
TSUBAKI 50 TW 10 kedjerulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb507050 lb-0.878 "---1 285 kr
TSUBAKI 60 TW 10 kedjerulle | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb609920 lb-1.087 "---1 772 kr
TSUBAKI 35 TW 100 kedjerulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb352530 lb-0.5 "---8 030 kr
TSUBAKI 40 TW 100 kedjerulle | AC3TLL 2W193 40 TW 100810 lb404290 lb-0.717 "---6 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 41 TW 10 Kedjerulle
725SEK /enhet