Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2040ASSA2RL Rulllänk Sa-2-fäste | AB4KRK 1YLB9

TSUBAKI C2040ASSA2RL Rulllänk Sa-2-fäste

Finns i lager
Artikel: AB4KRK Modell: C2040ASSA2RLKorsreferens: 1YLB9
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
399SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2040AS
Anslut slut till mittlinje0.38 "
Inuti Pin Dia.0.156 "
Längd1"
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning150 lb
Utanför Pin Dia.0.156 "
Total bredd0.717 "
Stiftlängd0.705 "
Stiftlänk tjocklek0.06 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.325 "
Roller Dia.0.312 "
Roller Link Plate Höjd0.472 "
Temp. Räckvidd-40 till 750F
TypSA-2 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.312

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI C2040LSA2RL Rullänk Sa-2 Tillbehör | AB4KRL 1YLC1 C2040LSA2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "168SEK
TSUBAKI C2040SA2RL Rullänk Sa-2 Tillbehör | AB4KRX 1YLD2 C2040SA2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "90SEK
TSUBAKI C2042ASSA2RL Rullänk Sa-2 Tillbehör | AB4KTZ 1YLF9 C2042ASSA2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "503SEK
TSUBAKI C2042SA2RL Rullänk Sa-2 Tillbehör | AB4KUP 1YLH6 C2042SA2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "129SEK
TSUBAKI C2050LSA2RL Rullänk Sa-2 Tillbehör | AB4KVX 1YLL9 C2050LSA2RL0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "197SEK
TSUBAKI C2050SA2RL Rullänk Sa-2 Tillbehör | AB4KWG 1YLN9 C2050SA2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "108SEK
TSUBAKI C2052ASSA2RL Rullänk Sa-2 Tillbehör | AB4KXJ 1YLT7 C2052ASSA2RL0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "722SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2040ASSA2RL Rulllänk Sa-2-fäste
399SEK /enhet