Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2052LA1RL Rulllänk A-1 Fäste | AB4KXR 1YLU5

TSUBAKI C2052LA1RL Rulllänk A-1 tillbehör

Finns i lager
Artikel: AB4KXR Modell: C2052LA1RLKorsreferens: 1YLU5
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2052L
Anslut slut till mittlinje0.469 "
Inuti Pin Dia.0.2 "
Längd1.25 "
SmörjningSjälvsmörjning
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning970 lb
Utanför Pin Dia.0.2 "
Total bredd0.878 "
Stiftlängd0.875 "
Stiftlänk tjocklek0.08 "
StifttypNiten
Tonhöjd1.25 "
Nitänd till mittlinje0.406 "
Roller Dia.0.75 "
Roller Link Plate Höjd0.591 "
Temp. Räckvidd14 till 302F
Draghållfasthet5730 lb
TypA-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 80A1RL Rullänk A-1 Bilaga | AB4KMD 1YKN8 80A1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "200SEK
TSUBAKI 80LA1RL Rullänk A-1 Bilaga | AB4KMP 1YKP9 80LA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "469SEK
TSUBAKI 80ASA1RL Rullänk A-1 Bilaga | AB4KNP 1YKU6 80ASA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "758SEK
TSUBAKI 80NPA1RL Rullänk A-1 Bilaga | AB4KPF 1YKW3 80NPA1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "341SEK
TSUBAKI C2040A1RL Rullänk A-1 Tillbehör | AB4KQJ 1YKZ2 C2040A1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "107SEK
TSUBAKI C2040LA1RL Rullänk A-1 Tillbehör | AB4KQX 1YLA6 C2040LA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "167SEK
TSUBAKI C2040ASA1RL Rullänk A-1 Tillbehör | AB4KTD 1YLD8 C2040ASA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "435SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2052LA1RL Rulllänk A-1 tillbehör
309SEK /enhet