Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 80LA1RL Rullänk A-1 Bilaga | AB4KMP 1YKP9

TSUBAKI 80LA1RL Rulllänk A-1 Infästning

Finns i lager
Artikel: AB4KMP Modell: 80LA1RLKorsreferens: 1YKP9
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek80L
Anslut slut till mittlinje0.758 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
Längd1"
SmörjningSjälvsmörjning
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning3310 lb
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.398 "
Stiftlängd1.398 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.64 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.949 "
Temp. Räckvidd14 till 302F
Draghållfasthet17,600 lb
TypA-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 80A1RL Rullänk A-1 Bilaga | AB4KMD 1YKN8 80A1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "200SEK
TSUBAKI 80ASA1RL Rullänk A-1 Bilaga | AB4KNP 1YKU6 80ASA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "758SEK
TSUBAKI 80NPA1RL Rullänk A-1 Bilaga | AB4KPF 1YKW3 80NPA1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "341SEK
TSUBAKI C2040A1RL Rullänk A-1 Tillbehör | AB4KQJ 1YKZ2 C2040A1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "107SEK
TSUBAKI C2040LA1RL Rullänk A-1 Tillbehör | AB4KQX 1YLA6 C2040LA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "167SEK
TSUBAKI C2040ASA1RL Rullänk A-1 Tillbehör | AB4KTD 1YLD8 C2040ASA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "435SEK
TSUBAKI C2042ASA1RL Rulllänk A-1 Fäste | AB4KTW 1YLF6 C2042ASA1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 80LA1RL Rulllänk A-1 Infästning
469SEK /enhet