TSUBAKI C2160HRB Nitad rullkedja 10 fot | AB4JTF 1YGZ6

TSUBAKI C2160HRB Nitad rullkedja 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB4JTF Modell: C2160HRBKorsreferens: 1YGZ6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlekC2160H
KedjetypTransportör
Anslut slut till mittlinje1.514 "
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialStål
Max. Tillåten belastning9190 lb
Utanför Pin Dia.0.563 "
Total bredd2.851 "
Stiftlängd2.861 "
Stiftlänk tjocklek0.281 "
StifttypNiten
Tonhöjd4"
Nitänd till mittlinje1.337 "
Roller Dia.1.125 "
Roller Link Plate Höjd1.87 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet58,000 lb
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.64
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod7315110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekBrytstyrkaTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 25SSRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 lb0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "5 249 kr
TSUBAKI 35SSRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 lb0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "5 010 kr
TSUBAKI 60HRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 lb.1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "3 340 kr
TSUBAKI 80HRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 lb1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "6 690 kr
TSUBAKI 80SSRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 lb1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "16 705 kr
TSUBAKI C2040NTRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "3 554 kr
TSUBAKI C2050NTRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "3 965 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2160HRB Nitad rullkedja 10 fot
20 375 kr /enhet