TSUBAKI 80SSRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JQC 1YGT9

TSUBAKI 80SSRB Nitad rullkedja 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB4JQC Modell: 80SSRBKorsreferens: 1YGT9

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 705 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek80SSRB
Brytstyrka397 lb
KedjetypStandard nitad
Anslut slut till mittlinje0.768 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning397 lb
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.406 "
Stiftlängd1.406 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.638 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.949 "
Temp. Räckvidd-270 till 750F
Draghållfasthet397 lb.
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.947
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod7315110045
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekBrytstyrkaTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 25SSRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 lb0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "5 249 kr
TSUBAKI 35SSRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 lb0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "5 010 kr
TSUBAKI 60HRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 lb.1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "3 340 kr
TSUBAKI 80HRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 lb1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "6 690 kr
TSUBAKI C2040NTRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "3 554 kr
TSUBAKI C2050NTRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "3 965 kr
TSUBAKI C2060HNTRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JRT 1YGY1 C2060HNTRB0.234 "C2060HNT-1.225 "1.225 "0.125 "1-1 / 2 "0.573 "7 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 80SSRB Nitad rullkedja 10 fot
16 705 kr /enhet