Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI PL1BFL Power Lock (r) Flöjter Serie Diameter 1.125 In | AD7ZCH 4HJT7

TSUBAKI PL1BFL Power Lock(r) Flutes Series Diameter 1.125 In

Finns i lager
Artikel: AD7ZCH Modell: PL1BFLKorsreferens: 4HJT7
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
1 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömlås (R)
BoltstorlekM6 X 18
Navkontakttryck (PSI)17,621
Låsning av bultmängd6
Utanför Dia.2.165 "
Utanför Dia. Tolerans+0.0013 "
Total längd1.126 "
Axel Dia.1.125 "
Axeldia. Tolerans-0.0013 "
Överförbar kraft (Lbs.)9670
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)454
Tåla temp.-22- 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8483308090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTotal längdAxel Dia.Pris
TSUBAKI PL1FL Power Lock (r) Flutes Series Diameter 1.000 In | AD7ZCG 4HJT6 PL1FLM6 X 181.968 "+0.0013 "1.094 "1"1 326 kr
TSUBAKI PL1DFL Power Lock (r) Flöjter Serie Diameter 1.250 In | AD7ZCJ 4HJT8 Pl1dflM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.25 "1 474 kr
TSUBAKI PL1FFL Power Lock (r) Flöjter Serie Diameter 1.375 In | AD7ZCK 4HJT9 PL1FFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.375 "1 392 kr
TSUBAKI PL1HFL Power Lock (r) Flutes Series Diameter 1.500 In | AD7ZCL 4HJU2 PL1HFLM6 X 182.559 "+0.0015 "1.224 "1.5 "1 554 kr
TSUBAKI PL2GFL Power Lock (r) Flöjter Serie Diameter 2.4375 In | AD7ZCM 4HJU7 PL2GFLM8 X 223.74 "+0.0018 "1.37 "2.437 "2 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI PL1BFL Power Lock(r) Flutes Series Diameter 1.125 In
1 392 kr /enhet