Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI PL2AD Power Lock(r) Annonsseriens diameter 2.000 In | AD7ZCR 4HJW2

TSUBAKI PL2AD Power Lock(r) Annonsseriens diameter 2.000 XNUMX tum

Finns i lager
Artikel: AD7ZCR Modell: PL2ADKorsreferens: 4HJW2
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
4 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömlås (R)
BoltstorlekM8 x 50
Navkontakttryck (PSI)13,779
Låsning av bultmängd9
Utanför Dia.3.346 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0018 "
Total längd2.52 "
Axel Dia.2"
Axeldia. Tolerans-0.0018 "
Överförbar kraft (Lbs.)38,163
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)3141
Tåla temp.-22- 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8483308090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTotal längdAxel Dia.Tåla temp.Pris
TSUBAKI PL1 Power Lock(r) Diameter 1.00 In | AA9MRH 1DYG6 PL1M6 X 181.969 "+0.0013 "0.787 "1"-22 - 400 grader F.1 372 kr
TSUBAKI PL1C Power Lock (r) Diameter 1.1875 In | AA9MRM 1DYH1 PL1CM6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400 grader F.1 314 kr
TSUBAKI PL1L Power Lock(r) Diameter 1.750 In | AA9MRN 1DYH2 PL1LM8 X 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400 grader F.1 693 kr
TSUBAKI PL1G Power Lock(r) Diameter 1.4375 In | AA9MRQ 1DYH4 PL1GM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22 - 400 grader F.1 416 kr
TSUBAKI PL2 Power Lock(r) Diameter 2.00 In | AA9MRR 1DYH5 PL2M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400 grader F.1 876 kr
TSUBAKI PL3G Power Lock(r) Diameter 3.4375 In | AA9MRU 1DYJ2 PL3GM10 X 255.118 "+0.0021 "1.102 "3.437 "-22 - 400 grader F.3 412 kr
TSUBAKI PL1AD Power Lock (r) Annonsseriediameter 1.000 In | AD7ZCN 4HJV3 PL1ADM6 x 301.969 "+0.0013 "1.811 "1"-22- 400 grader F.2 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI PL2AD Power Lock(r) Annonsseriens diameter 2.000 XNUMX tum
4 509 kr /enhet