Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI PL3G Power Lock(r) Diameter 3.4375 In | AA9MRU 1DYJ2

TSUBAKI PL3G Power Lock(r) Diameter 3.4375 tum

Finns i lager
Artikel: AA9MRU Modell: PL3GKorsreferens: 1DYJ2
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
3 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömlås (R)
BoltstorlekM10 X 25
Navkontakttryck (PSI)17,920
Låsning av bultmängd12
Utanför Dia.5.118 "
Utanför Dia. Tolerans+0.0021 "
Total längd1.102 "
Axel Dia.3.437 "
Axeldia. Tolerans-0.0021 "
Överförbar kraft (Lbs.)33,660
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)4846
Tåla temp.-22 - 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5705
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8483308090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTotal längdAxel Dia.Tåla temp.Pris
TSUBAKI PL1 Power Lock(r) Diameter 1.00 In | AA9MRH 1DYG6 PL1M6 X 181.969 "+0.0013 "0.787 "1"-22 - 400 grader F.1 372 kr
TSUBAKI PL1C Power Lock (r) Diameter 1.1875 In | AA9MRM 1DYH1 PL1CM6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400 grader F.1 314 kr
TSUBAKI PL1L Power Lock(r) Diameter 1.750 In | AA9MRN 1DYH2 PL1LM8 X 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400 grader F.1 693 kr
TSUBAKI PL1G Power Lock(r) Diameter 1.4375 In | AA9MRQ 1DYH4 PL1GM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22 - 400 grader F.1 416 kr
TSUBAKI PL2 Power Lock(r) Diameter 2.00 In | AA9MRR 1DYH5 PL2M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400 grader F.1 876 kr
TSUBAKI PL1AD Power Lock (r) Annonsseriediameter 1.000 In | AD7ZCN 4HJV3 PL1ADM6 x 301.969 "+0.0013 "1.811 "1"-22- 400 grader F.2 759 kr
TSUBAKI PL2AD Power Lock(r) Annonsseriens diameter 2.000 In | AD7ZCR 4HJW2 PL2ADM8 x 503.346 "+ 0018 "2.52 "2"-22- 400 grader F.4 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI PL3G Power Lock(r) Diameter 3.4375 tum
3 412 kr /enhet