Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI PL1 Power Lock(r) Diameter 1.00 In | AA9MRH 1DYG6

TSUBAKI PL1 Power Lock(r) Diameter 1.00 tum

Finns i lager
Artikel: AA9MRH Modell: PL1Korsreferens: 1DYG6
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
1 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömlås (R)
BoltstorlekM6 X 18
Navkontakttryck (PSI)14,650
Låsning av bultmängd8
Utanför Dia.1.969 "
Utanför Dia. Tolerans+0.0013 "
Total längd0.787 "
Axel Dia.1"
Axeldia. Tolerans-0.0013 "
Överförbar kraft (Lbs.)7480
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)318
Tåla temp.-22 - 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8483308090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTotal längdAxel Dia.Tåla temp.Pris
TSUBAKI PL1C Power Lock (r) Diameter 1.1875 In | AA9MRM 1DYH1 PL1CM6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400 grader F.1 314 kr
TSUBAKI PL1L Power Lock(r) Diameter 1.750 In | AA9MRN 1DYH2 PL1LM8 X 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400 grader F.1 693 kr
TSUBAKI PL1G Power Lock(r) Diameter 1.4375 In | AA9MRQ 1DYH4 PL1GM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22 - 400 grader F.1 416 kr
TSUBAKI PL2 Power Lock(r) Diameter 2.00 In | AA9MRR 1DYH5 PL2M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400 grader F.1 876 kr
TSUBAKI PL3G Power Lock(r) Diameter 3.4375 In | AA9MRU 1DYJ2 PL3GM10 X 255.118 "+0.0021 "1.102 "3.437 "-22 - 400 grader F.3 412 kr
TSUBAKI PL1AD Power Lock (r) Annonsseriediameter 1.000 In | AD7ZCN 4HJV3 PL1ADM6 x 301.969 "+0.0013 "1.811 "1"-22- 400 grader F.2 759 kr
TSUBAKI PL2AD Power Lock(r) Annonsseriens diameter 2.000 In | AD7ZCR 4HJW2 PL2ADM8 x 503.346 "+ 0018 "2.52 "2"-22- 400 grader F.4 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI PL1 Power Lock(r) Diameter 1.00 tum
1 372 kr /enhet