Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI R040-080-1meter 3d runda W1.57in L3.28 fot | AD8XJM 4NGA7

TSUBAKI R040-080-1 meter 3d runda W1.57in L3.28 fot

Finns i lager
Artikel: AD8XJM Modell: R040-080-1meterKorsreferens: 4NGA7

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius3.15 "/ 80 mm
Kavitetshöjd0.39 "/ 10 mm
Kavitetsbredd1.06 "/ 27 mm
TvärstångsmaterialNylon
Frame StayTrycka in
Höjd1.57 "/ 40 mm
Längd3.28ft.
Länk till Link Pitch0.85 "/ 21.5 mm
Antal länkar47
Utanför bredd1.57 "/ 40 mm
StilRunda
TypRobotrax 3D

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926906090
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: ROBOTRAX

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetshöjdKavitetsbreddHöjdLänk till Link PitchAntal länkarUtanför breddPris
TSUBAKI R056-115-1meter 3d runda W2.2in L3.28 fot | AD8XJN 4NGA8 R056-115-1 meter4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm1 319 kr
TSUBAKI R075-145-1meter 3d rund W2.95in L3.28 fot | AD8XJP 4NGA9 R075-145-1 meter5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm1 524 kr
TSUBAKI R085-175-1meter 3d rund W3.35in L3.28 fot | AD8XJQ 4NGC1 R085-175-1 meter6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm1 879 kr
TSUBAKI R100-195-1 meter 3d rund W3.94in L3.28 fot | AD8XJR 4NGC2 R100-195-1 meter7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm2 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI R040-080-1 meter 3d runda W1.57in L3.28 fot
1 170 kr /enhet