TSURUMI LB-480A Automatisk avvattningspump 2/3 Hk 110v | AC7FRW 38H467

TSURUMI LB-480A Automatisk avvattningspump 2/3 Hk 110v

Finns i lager
Artikel: AC7FRW Modell: LB-480AKorsreferens: 38H467

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 931 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk nedsänkbar avvattningspump
Amps6.1
BasmaterialStål
Bearing TypeDubbelskärmad, permanent smord, högtemperatur C3-kullager klassad för en B-10 livslängd
Ledningslängd32ft.
Sladdstorlek16/3
Snörtyp3-ledare STOW, motstår vatten och olja
Diameter8.75 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
Funktion avvattning
GPM @ 1 Ft. av Head62
GPM för vatten @ 10 ft. av Head57
GPM för vatten @ 15 ft. av Head50
GPM för vatten @ 20 ft. av Head44
GPM för vatten @ 25 ft. av Head36
GPM för vatten @ 30 ft. av Head23
GPM för vatten @ 35 ft. av Head11
GPM för vatten @ 5 ft. av Head62
HandleBästa bärande
Höjd11.25 "
FastigheterGjuten aluminium
Husets materialGjuten aluminium
HP2/3
Hz60
PumphjulsmaterialUretangummi
isolering klassE
Längd11.25 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud39.5 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
MotorhusmaterialGjuten aluminium
Motorvarvtal3255
motortypPSC
Fas1
RPM3255
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningSilikonkarbid
Termisk skyddAutomat
ToppmaterialGjuten aluminium
TypByggplats och avvattning för bostäder
Spänning110
Garanti2 Years
Bredd8.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sug (skärmad botten)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsLedningslängdGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdHPLängdMaximal huvudPris
TSURUMI LB-800A Automatisk avvattningspump 1 Hp 115v | AC7FRY 38H469 LB-800A539.650ft.8213.437 "113.437 "59 ft.18 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSURUMI LB-480A Automatisk avvattningspump 2/3 Hk 110v
11 931 kr /enhet