TSURUMI LB-800A Automatisk avvattningspump 1 Hp 115v | AC7FRY 38H469

TSURUMI LB-800A Automatisk avvattningspump 1 Hp 115v

Finns i lager
Artikel: AC7FRY Modell: LB-800AKorsreferens: 38H469

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 665 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk nedsänkbar avvattningspump
Amps9.6
BasmaterialStål
Bearing TypeDubbelskärmad, permanent smord, högtemperatur C3-kullager klassad för en B-10 livslängd
Ledningslängd50ft.
Sladdstorlek14/3
Snörtyp3-ledare STOW, motstår vatten och olja
Diameter8.75 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
Funktion avvattning
GPM @ 1 Ft. av Head82
GPM för vatten @ 10 ft. av Head77
GPM för vatten @ 15 ft. av Head72
GPM för vatten @ 20 ft. av Head67
GPM för vatten @ 25 ft. av Head60
GPM för vatten @ 30 ft. av Head53
GPM för vatten @ 35 ft. av Head45
GPM för vatten @ 40 ft. av Head37
GPM för vatten @ 5 ft. av Head82
HandleBästa bärande
Höjd13.437 "
FastigheterGjuten aluminium
Husets materialGjuten aluminium
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialUretangummi
isolering klassE
Längd13.437 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud59 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
MotorhusmaterialGjuten aluminium
Motorvarvtal3300
motortypPSC
Fas1
RPM3300
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningSilikonkarbid
Termisk skyddAutomat
ToppmaterialGjuten aluminium
TypByggplats och avvattning för bostäder
Spänning115
Garanti2 Years
Bredd8.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 45 ft of Head (28)
    • Sug (skärmad botten)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsLedningslängdGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdHPLängdMaximal huvudPris
TSURUMI LB-480A Automatisk avvattningspump 2/3 Hk 110v | AC7FRW 38H467 LB-480A236.132ft.6211.25 "2/311.25 "39.5 ft.10 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSURUMI LB-800A Automatisk avvattningspump 1 Hp 115v
16 665 kr /enhet