Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURBOTORCH 0386G0151 Lödspets virvel 11mm | AD9DRZ 4PU12

TURBOTORCH 0386G0151 Lödspets virvel 11mm

Finns i lager
Artikel: AD9DRZ Modell: 0386G0151Korsreferens: 4PU12
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
1 910 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets
FlammetypVirvla runt
MAPP Gas Silverlödning1/4 till 1/2 "
MAPP Gas Silverlöd6 till 15mm
MAPP gasmjuk löd1/4 till 1-1 / 2 "eller 10 till 40 mm
Propan Gas Silverlödning1/8 till 1/2 "
Propan Gas Silverlöd1/4 till 1-1 / 2 "eller 10 till 40 mm
Propan Gas mjukt löd1/4 till 1 "eller 6 till 25 mm
Tipsstorlek7/16 "eller 11 mm
TypPropan / MAPP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURBOTORCH 0386G0151 Lödspets virvel 11mm
1 910 kr /enhet