Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURTLESKIN CPR-500 Handskar med skuren motståndskraft Svart nitril M PR | AG2MLG 31LM16

TURTLESKIN CPR-500 Skärbeständiga handskar Svart Nitril M PR

Finns i lager
Artikel: AG2MLG Modell: CPR-500Korsreferens: 31LM16
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
204SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler20,000
ANSI Cut Gras6351
ANSI Punktering Newton159
ANSI / ISEA Slitnivå6
ANSI / ISEA klippnivå5
ANSI / ISEA punkteringsnivå5
BakmaterialNylon
BeläggningstäckningPalm / fingrar
Beläggning FinishGrov
BeläggningsmaterialNitril
FärgSvart
ManschettenSticka
KlippSticka
Skär resistentJa
FingermaterialNylon
FingerstilFörstärkt
Mätare13
HandHöger vänster
Längd9.5 "
FodermaterialRayon
PalmmaterialNylon
PunkteringsbeständigJa
StorlekM
StygnmaterialNylon
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja
Tummen stilFörstärkt
ViktSvagt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0788
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod3926201050

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
TURTLESKIN CPR-500 Skärbeständiga handskar Black Nitrile XL PR | AG2MLH 31LM18 HLR-50010 17 / 64 "XL204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURTLESKIN CPR-500 Skärbeständiga handskar Svart Nitril M PR
204SEK /enhet