Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYGON AE300007 Polyolefinslang, 1/4 tum ytterdiameter, 1/8 tum innerdiameter. | CM9AUT 2DBZ4

TYGON AE300007 Polyolefinslang, 1/4 tum ytterdiameter, 1/8 tum innerdiameter.

Finns i lager
Artikel: CM9AUT Modell: AE300007Korsreferens: 2DBZ4
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
2 090 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck165 psi
HårdhetStrand A: 69
Inuti Dia.1 / 8 "
Max. Tryck30 psi
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-108 grader F till 135 grader. F
RörfärgRensa
Rörlängd50 ft
Rörmaterialpolyolefin
TypFri från mjukgörare
Vakuumbetyg29.9 tum. Hg
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Vägg tjocklekMax. TryckVakuumbetygPris
TYGON AE300003 Polyolefinslang, 3/16 tum ytterdia., 1/16 tum innerdia. | CM9AUR 2DBZ2 AE3000031 / 16 "3 / 16 "1 / 16 "45 psi29.9 tum. Hg-
RFQ
TYGON AE300012 Polyolefinslang, 5/16 tum ytterdiameter, 3/16 tum innerdiameter. | CM9AUU 2DBZ6 AE3000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "22 psi29.9 tum. Hg2 074 kr
TYGON AE300017 Polyolefinslang, 3/8 tum ytterdiameter, 1/4 tum innerdiameter. | CM9AUV 2DBZ8 AE3000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "17 psi29.9 tum. Hg2 446 kr
TYGON AE300022 Polyolefinslang, 7/16 tum utvändig diameter, 5/16 tum innerdiameter. | CM9AUW 2DCA1 AE3000225 / 16 "7 / 16 "1 / 16 "14 psi25 tum. Hg2 671 kr
TYGON AE300027 Polyolefinslang, 1/2 tum ytterdiameter, 3/8 tum innerdiameter. | CM9AUX 2DCA3 AE3000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "12 psi15 in. Hg-
RFQ
TYGON AE300038 Polyolefinslang, 3/4 tum ytterdia., 1/2 tum innerdia. | CM9AUY 2DCA5 AE3000381 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "16 psi29.9 tum. Hg6 719 kr
TYGON AE300046 Polyolefinslang, 7/8 tum ytterdiameter, 5/8 tum innerdiameter. | CM9AUZ 2DCA7 AE3000465 / 8 "7 / 8 "1 / 8 "13 psi25 tum. Hg7 562 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON AE300007 Polyolefinslang, 1/4 tum ytterdiameter, 1/8 tum innerdiameter.
2 090 kr /enhet