Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYGON AJD00017 Slang, klar, 1/4 tum invändig diameter, 50 fot | AF4JFX 8Y589

TYGON AJD00017 Slang, klar, 1/4 tum invändig diameter, 50 fot

Finns i lager
Artikel: AF4JFX Modell: AJD00017Korsref: 8Y589

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgRensa
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd50ft.
MaterialTygon
Max. Arbetstryck @ 70 F55 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.134
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.7
Fartygets bredd (cm)25.7
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Vägg tjocklekLängdPris
TYGON AJD00007 Slang, klar, 1/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF3RJX 8CJD6 AJD000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "50ft.2 486 kr
TYGON AJD00028 Slang, klar, 3/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF4TXJ 9K298 AJD000283 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50ft.5 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON AJD00017 Slang, klar, 1/4 tum invändig diameter, 50 fot
3 903 kr /enhet