Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP TYS12-280C-10 Buntband 12 tum svart - paket med 10 | AE9FJL 6JE45

TY-RAP TYS12-280C-10 Buntband 12 tum svart - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AE9FJL Modell: TYS12-280C-10Korsreferens: 6JE45

Få det Maj 20, Måndag
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBelagd kabelbindare
GrundmaterialMetall
FärgSvart
DesignaMulti Lock
DutyExtra Heavy Duty
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd12 "
Material316 Stainless Steel
Max. Bunt Dia.4"
MetalldetekterbarJa
Temp. Räckvidd-20 grader till 122 grader F.
Draghållfasthet250 kg
Tjocklek0.02 "
UL-typ21
Bredd0.29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. Bunt Dia.BreddPris
TY-RAP TYS6-280C-10 Buntband 6 tum svart - paket med 10 | AE9FJJ 6JE43 TYS6-280C-106"2"0.29 "345SEK
TY-RAP TYS12-470C-10 Buntband 12 tum svart - paket med 10 | AE9FJN 6JE47 TYS12-470C-1012 "4"0.47 "459SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP TYS12-280C-10 Buntband 12 tum svart - paket med 10
447SEK /enhet