Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP TYS12-470-10 Cable Tie 12 Inch Metallic Gray - Pack Of 10 | AE9FJM 6JE46

TY-RAP TYS12-470-10 Buntband 12 tums metallgrå - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AE9FJM Modell: TYS12-470-10Korsreferens: 6JE46
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
332SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntband
GrundmaterialMetall
FärgMetallic Grey
DesignaMulti Lock
DutyExtra Heavy Duty
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd12 "
Material316 Stainless Steel
Max. Bunt Dia.4"
MetalldetekterbarJa
Temp. Räckvidd-112 grader till 1000 grader F.
Draghållfasthet250 kg
Tjocklek0.01 "
UL-typ21
Bredd0.47 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Bunt Dia.GrundmaterialFärgMetalldetekterbarMonteringshålstorlekTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekPris
TY-RAP TY25MX-A Buntband 7.31 tum svart - paket med 100 | AB2XLA 1PLA7 TY25MX-A1.75 "NylonSvartNej--40 grader till 221 grader F.50 lb.0.048 "783SEK
TY-RAP TY27MX-A Buntband 13.4 tum svart - paket med 50 | AB2XLB 1PLA8 TY27MX-A3.5 "NylonSvartNej--40 grader till 221 grader F.120 kg0.063 "1 553 kr
TY-RAP TY533M Buntband 4 tums natur - 100-pack | AC9UZN 3KH18 TY533M0.63 "NylonNaturalNej#4-40 grader till 185 grader F.18 lb.0.03 "578SEK
TY-RAP TY534M Buntband 6 tums natur - 100-pack | AC9UZQ 3KH20 TY534M1.25 "NylonNaturalNej#8-40 grader till 185 grader F.40 lb.0.04 "676SEK
TY-RAP TY534MX buntband 6 tum svart - paket med 100 | AC9UZR 3KH21 TY534MX1.25 "NylonSvartNej#8-40 grader till 185 grader F.40 lb.0.04 "1 287 kr
TY-RAP TY535M Buntband 7.8 tums natur - 100 st | AC9UZT 3KH22 TY535M1.75 "NylonNaturalNej#10-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.04 "635SEK
TY-RAP TY535MX buntband 7.8 tum svart - paket med 100 | AC9UZU 3KH23 TY535MX1.75 "NylonSvartNej#10-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.04 "912SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP TYS12-470-10 Buntband 12 tums metallgrå - paket med 10
332SEK /enhet