US MOTORS D14P2ACR-motor, öppen droppsäker, frontmonterad, 1/4 hk, 1, 725 namnskylt Rpm, 208-230/460V AC | CU7PAJ 56JA46

U S MOTORS D14P2ACR-motor, öppen droppsäker, frontmonterad, 1/4 hk, 1, 725 namnskylt varv/min, 208-230/460V AC

Finns i lager
Artikel: CU7PAJ Modell: D14P2ACRKorsreferens: 56JA46

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
US MOTORS D32P2DC Motor för allmän användning, Open Air-Over, styvt basfäste, 1 1/2 HP, 1750 märkskylt varv/min | CU7NUU 55ML79 D32P2DCMotor för allmänt ändamål9 533 kr
US MOTORS D32P1AHC Motor för allmän användning, Open Air-Over, styvt basfäste, 1 1/2 HP, 3450 märkskylt RPM | CU7NUV 55MM50 D32P1AHCMotor för allmänt ändamål5 810 kr
US MOTORS D1P2AH Motor för allmän användning, Open Air-Over, styvt basfäste, 1 hk, 1725 namnskylt varv/min | CU7NUX 55ML77 D1P2AHMotor för allmänt ändamål5 389 kr
US MOTORS D1P2AHC Motor för allmänt bruk, Open Air-Over, styvt basfäste, 1 HP, 1725 märkskylt RPM, Kula | CU7NUY 55MM30 D1P2AHCMotor för allmänt ändamål6 858 kr
US MOTORS D1P1A Motor för allmän användning, Open Air-Over, styvt basfäste, 1 HP, 3450 märkskylt varv/min | CU7NVA 55MM17 D1P1AMotor för allmänt ändamål6 114 kr
US MOTORS U12S3ACR Motor för allmän användning, helt innesluten Air-Over, Face Mount, 1/2 HP, 208-230/460 VAC | CU7NVN 55MM63 U12S3ACRMotor för allmänt ändamål6 010 kr
US MOTORS U32P2DFC Motor för allmän användning, helt innesluten Air-Over, styvt basfäste, 1 1/2 HP, 56C ram | CU7NVP 55ML34 U32P2DFCMotor för allmänt ändamål6 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

U S MOTORS D14P2ACR-motor, öppen droppsäker, frontmonterad, 1/4 hk, 1, 725 namnskylt varv/min, 208-230/460V AC
3 688 kr /enhet