Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UEI TESTINSTRUMENT EM201SPKIT Statiskt trycksats | AC6UGD 36H169

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT statiskt trycksats

Finns i lager
Artikel: AC6UGD Modell: EM201SPKITKorsreferens: 36H169
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
4 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStatiskt trycktestkit
Noggrannhet+/- 0.02 "Mindre än 2" WG; +/- 1% rdg större än 2 "WG
Omgivningsområde32-104 F
Batterityp9V
Anslutningsstorlek NPT (in.)1/4 "utvändig rörgänga
Anslutningstyp1 / 4 "
Differentialtrycksintervall-40 "till 40" WG; -100 till 100 mBar
VisaDisplay
Fullskalig noggrannhet (%)+/- 0.02 "Mindre än 2" WG; +/- 1% rdg större än 2 "WG
Driftsområde10 till 90% RH
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 104 grader F (0 grader till 40 grader C)
Strömförsörjning9V Batteri
tryck~~POS=TRUNC+/- 60 "WC
Tryckområde Mindre div.0,001 "- 9.999" till +9.999 "WG; 0.01" för mindre än 10 "till större än +10" WG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT statiskt trycksats
4 072 kr /enhet