Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULLMAN DEVICES HT-2 Pick-up Tool Magnetic 7-1/2 Till 33-3/4 Inch 5 Lb | AA7ZTF 16W182

ULLMAN DEVICES HT-2 pick-up verktyg magnetiskt 7-1/2 till 33-3/4 tum 5 Lb

Finns i lager
Artikel: AA7ZTF Modell: HT-2Korsreferens: 16W182
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetiskt upphämtningsverktyg
Diameter1 / 2 "
Utökad längd33.75 "
Hantera typTexturerat kuddgrepp
Längd7.5 "
Lyftkapacitet5 lb.
MaterialHandtag i rostfritt stål, neodymium-järn-bor högflödesmagnet
Typteleskop

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterUtökad längdHantera typLängdLyftkapacitetMaterialTypPris
ULLMAN DEVICES Nr 14x Pick-up Tool Magnetic Flex 21-9/16 Inch 1.5 Lb | AA7ZTJ 16W185 Nr 14x1 / 2 "--21 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Neodym-järn-bor extra hög flödesmagnet, aluminiumaxelFlexibelt146SEK
ULLMAN DEVICES HT-2FL Pick-up Tool Magnetic Flex 29 Inch 5 Lb | AA7ZTK 16W186 HT-2FL1 / 2 "-Texturerat kuddgrepp29 "5 lb.AluminiumFlexibelt244SEK
ULLMAN DEVICES HTLP-2 Pick-up Tool Magnetic Led 8 Till 32-3/4 Inch 8 Lb | AA7ZTT 16W193 HTLP-21"32.75 "Kuddhandtag8"8 lb.Handtag i rostfritt stål, neodymium-järn-bor högflödesmagnetLED266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULLMAN DEVICES HT-2 pick-up verktyg magnetiskt 7-1/2 till 33-3/4 tum 5 Lb
243SEK /enhet