Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULLMAN DEVICES Nr 14x Pick-up Tool Magnetic Flex 21-9/16 Inch 1.5 Lb | AA7ZTJ 16W185

ULLMAN DEVICES nr. 14x Pick-up Tool Magnetic Flex 21-9/16 Inch 1.5 Lb

Finns i lager
Artikel: AA7ZTJ Modell: nr 14xKorsreferens: 16W185
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetiskt upphämtningsverktyg
Diameter1 / 2 "
Längd21 9 / 16 "
Lyftkapacitet1-1 / 2 lb.
MaterialNeodym-järn-bor extra hög flödesmagnet, aluminiumaxel
TypFlexibelt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterUtökad längdHantera typLängdLyftkapacitetMaterialTypPris
ULLMAN DEVICES HT-2 Pick-up Tool Magnetic 7-1/2 Till 33-3/4 Inch 5 Lb | AA7ZTF 16W182 HT-21 / 2 "33.75 "Texturerat kuddgrepp7.5 "5 lb.Handtag i rostfritt stål, neodymium-järn-bor högflödesmagnetteleskop243SEK
ULLMAN DEVICES HT-2FL Pick-up Tool Magnetic Flex 29 Inch 5 Lb | AA7ZTK 16W186 HT-2FL1 / 2 "-Texturerat kuddgrepp29 "5 lb.AluminiumFlexibelt244SEK
ULLMAN DEVICES HTLP-2 Pick-up Tool Magnetic Led 8 Till 32-3/4 Inch 8 Lb | AA7ZTT 16W193 HTLP-21"32.75 "Kuddhandtag8"8 lb.Handtag i rostfritt stål, neodymium-järn-bor högflödesmagnetLED266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULLMAN DEVICES nr. 14x Pick-up Tool Magnetic Flex 21-9/16 Inch 1.5 Lb
146SEK /enhet