Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULLMAN DEVICES K-2R Byte av inspektionsspegel 3-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH8LHR Modell: K-2RKorsreferens: 38VY62
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
25SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelinspektion Mirror
Hantera typKuddgrepp
Längd3.5 "
MaterialGlas
Spegelstorlek (in.)2-1/8 x 3-1/2
Antal bitar1
AxelmaterialRostfritt stål
FormaRektangulär
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0227
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typLängdMaterialAxelmaterialFormaTypPris
ULLMAN DEVICES HTE-2LT Inspektionsspegel Led 1-3/8 x 6-1/2 Till 35 | AA7ZTL 16W187 HTE-2LTKuddgrepp6 1/2 "till 35"Rostfritt stålRostfritt stålRundaLED-belyst teleskop278SEK
ULLMAN DEVICES HTC-2LT Inspektionsspegel 2-3/8 x 6-1/2 Till 36-3/8 | AA7ZTM 16W188 HTC-2LTKuddgrepp6 1/2 "till 36 3/8"Rostfritt stålRostfritt stålRundaLED-belyst teleskop300SEK
ULLMAN DEVICES HTS-2LT Inspektionsspegel 3-3/8 x 6-1/2 Till 29-1/2 | AA7ZTN 16W189 HTS-2LTKuddgrepp6 1/2 "till 29 1/2"Rostfritt stålRostfritt stålRundaLED-belyst teleskop380SEK
ULLMAN DEVICES HTK-2LT Inspektionsspegel 2.25 x 3.5 x 6.75-30.25 L | AA7ZTP 16W190 HTK-2LTKuddgrepp6 3/4 "till 30 1/4"Rostfritt stålRostfritt stålRektangulärLED-belyst teleskop352SEK
ULLMAN DEVICES E-2TM Teleskopinspektionsspegel 1-1/4 tum | AF6GZN 19LZ10 E-2TMMässing5 3/4 "till 27 3/8"GlasMässing pläteradRundateleskop181SEK
ULLMAN DEVICES A-2 Inspektionsspegel fast skaft 7-1/2 tums längd | AH8LGY 38VY45 A-2Kuddgrepp7.5 "GlasRostfritt stålRundaFast axel105SEK
ULLMAN DEVICES B-2 Inspektionsspegel fast skaft 8-1/2 tums längd | AH8LGZ 38VY46 B-2Kuddgrepp8.5 "GlasRostfritt stålOvalFast axel110SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULLMAN DEVICES K-2R Byte av inspektionsspegel 3-1/2 tums längd
25SEK /enhet