Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULTEM 1NRH8 Sheet Pei Amber 0.040 T 24 x 24 In | AB2TMG

ULTEM 1NRH8 Sheet Pei Amber 0.040 T 24 x 24 In

Finns i lager
Artikel: AB2TMG Modell: 1NRH8
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
3 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgBärnsten
Längd24 "
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialPEI
Material TypNaturlig kvalitet
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 340 grader F.
Draghållfasthet16,500 psi
Tjocklek0.04 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd24 "
Breddstolerans+0.060 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod3920995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
ULTEM 1NRC2 Ark Pei Amber 0.040 T 12 x 12 tum | AB2TLT 1NRC212 "0.04 "12 "994SEK
ULTEM 1NRC3 Ark Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In | AB2TLU 1NRC312 "0.063 "12 "854SEK
ULTEM 1NRC4 Ark Pei Amber 3/32 T 12 x 12 In | AB2TLV 1NRC412 "0.093 "12 "1 469 kr
ULTEM 1NRC5 ark, PEI, bärnsten, 1/8 tum tjocklek, 12 tum L x 12 tum B | AB2TLW 1NRC512 "0.125 "12 "2 246 kr
ULTEM 1NRC7 Ark Pei Amber 3/8 tum T 12 x 12 tum | AB2TLX 1NRC712 "0.375 "12 "3 009 kr
ULTEM 1NRC8 Ark Pei Amber 1/2 tum T 12 x 12 tum | AB2TLY 1NRC812 "0.5 "12 "3 974 kr
ULTEM 1NRE1 Ark Pei Amber 1 1/4 tum T 12 x 12 tum | AB2TLZ 1NRE112 "1.25 "12 "9 874 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTEM 1NRH8 Sheet Pei Amber 0.040 T 24 x 24 In
3 791 kr /enhet