Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULTEM 1NRC5 ark, PEI, bärnsten, 1/8 tum tjocklek, 12 tum L x 12 tum B | AB2TLW

ULTEM 1NRC5 ark, PEI, bärnsten, 1/8 tum tjocklek, 12 tum L x 12 tum B

Finns i lager
Artikel: AB2TLW Modell: 1NRC5
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
1 981 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgBärnsten
Längd12 "
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialPEI
Material TypNaturlig kvalitet
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 340 grader F.
Draghållfasthet16,500 psi
Tjocklek0.125 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd12 "
Breddstolerans+0.060 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Halvtransparent, höghållfast plastplåt perfekt för användning i högtemperaturmiljöer
    • Används i stor utsträckning med elektriska kontakter, chipkontaktuttag, grenrör, elektriska isoleringsdelar och medicinska instrumentkomponenter
    • Tål upprepade steriliseringscykler i en ångautoklav
    • Motstår hydrolys när den kommer i kontakt med varmt vatten och ånga
    • Lätt att värma och tillverka
    • Kan bibehålla konsekventa dielektriska egenskaper över ett stort frekvensområde

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
ULTEM 1NRC2 Ark Pei Amber 0.040 T 12 x 12 tum | AB2TLT 1NRC212 "0.04 "12 "758SEK
ULTEM 1NRC3 Ark Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In | AB2TLU 1NRC312 "0.063 "12 "779SEK
ULTEM 1NRC4 Ark Pei Amber 3/32 T 12 x 12 In | AB2TLV 1NRC412 "0.093 "12 "1 468 kr
ULTEM 1NRC7 Ark Pei Amber 3/8 tum T 12 x 12 tum | AB2TLX 1NRC712 "0.375 "12 "3 007 kr
ULTEM 1NRC8 Ark Pei Amber 1/2 tum T 12 x 12 tum | AB2TLY 1NRC812 "0.5 "12 "3 971 kr
ULTEM 1NRE1 Ark Pei Amber 1 1/4 tum T 12 x 12 tum | AB2TLZ 1NRE112 "1.25 "12 "9 868 kr
ULTEM 1NRE7 Ark Pei Amber 0.040 T 12 x 24 tum | AB2TMA 1NRE724 "0.04 "12 "1 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTEM 1NRC5 ark, PEI, bärnsten, 1/8 tum tjocklek, 12 tum L x 12 tum B
1 981 kr /enhet