Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULTRA-DEX USA UD-1875-4D-150 Vändborr | AH3WXV 33NN19

ULTRA-DEX USA UD-1875-4D-150 Vändborr

Finns i lager
Artikel: AH3WXV Modell: UD-1875-4D-150Korsreferens: 33NN19

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar borr
ANSI-nummerUD-1875-4D-150
SkärriktningHöger
Diameter1.875 "
Borrdjup (in.)7.849 "
Inskriven cirkel18
Antal insatser som krävs2
Total längd11.775 "
Shank Dia.1.5 "
Skaftlängd2.875 "
SkafttypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)29.92
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förhållande: 4 "x Dia.

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerDiameterInskriven cirkelTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063 Vändborr | AH3WQX 33NL81 UD-0437-2D-063UD-0437-2D-0630.437 "043.967 "0.625 "1.687 "2 639 kr
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063-C Indexeringsborr | AH3WQY 33NL82 UD-0437-2D-063-CUD-0437-2D-063-C0.437 "043.967 "0.625 "1.687 "2 926 kr
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063 Vändborr | AH3WQZ 33NL83 UD-0468-2D-063UD-0468-2D-0630.468 "043.967 "0.625 "1.687 "2 725 kr
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063-C Indexeringsborr | AH3WRA 33NL84 UD-0468-2D-063-CUD-0468-2D-063-C0.468 "043.967 "0.625 "1.687 "3 020 kr
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063 Vändborr | AH3WRB 33NL85 UD-0500-2D-063UD-0500-2D-0630.5 "053.967 "0.625 "1.687 "2 725 kr
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063-C Vändborr | AH3WRC 33NL86 UD-0500-2D-063-CUD-0500-2D-063-C0.5 "053.967 "0.625 "1.687 "3 020 kr
ULTRA-DEX USA UD-0531-2D-063 Vändborr | AH3WRD 33NL87 UD-0531-2D-063UD-0531-2D-0630.531 "053.967 "0.625 "1.687 "2 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRA-DEX USA UD-1875-4D-150 Vändborr
8 473 kr /enhet