Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNBRAKO U07840.012.0050 Socket Set Screw Cup, 5-40 Thread Size, 1/2 Inch Length, 100Pk | AE6KMX 5TMC6

UNBRAKO U07840.012.0050 Socket Set Skruvkopp, 5-40 gängstorlek, 1/2 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE6KMX Modell: U07840.012.0050Korsreferens: 5TMC6
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
273SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.063 "
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 2 "
Punkt Dia.0.067 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell Hårdhet45 till 53
Temp. Räckvidd-50 till 550 F
Tråd storlek5-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0536
Fartygets höjd (cm)3.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNBRAKO U07840.012.0050 Socket Set Skruvkopp, 5-40 gängstorlek, 1/2 tum längd, 100pk
273SEK /packa