Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNITED ABRASIVES-SAIT 22385 Mitthjul 5 tums diameter 7/8 tums borrhål 60 korn | AF7VHU 22PT40

UNITED ABRASIVES-SAIT 22385 Mitthjul 5 tums diameter 7/8 tums axelhål 60 korn

Finns i lager
Artikel: AF7VHU Modell: 22385Korsreferens: 22PT40
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
77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeprimerat mitthjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Storlek7 / 8 "
Diameter5"
GradeMedium
Grit60
Max. Varvtal12,200
Tjocklek0.045 "
TypTyp 27
HjultypSkärande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6804220000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGradeGritMax. VarvtalTjocklekHjultypPris
UNITED ABRASIVES-SAIT 22380 Center Wheel 4.5 tum Diameter 7/8 tum Arbor Hole 60 Grit | AF7VHT 22PT39 223804.5 "Medium6013,3000.045 "Skärande68SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 22390 Mitthjul 6 tums diameter 7/8 tums borrhål 60 korn | AF7VHV 22PT41 223906"Medium6010,2000.045 "Skärande88SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 27610 Depression Wheel Type 29 4.5 Diameter 36 Grit | AF7VHY 22PT44 276104.5 "Mycket grovt3613,2801 / 8 "Semiflexibel slipning127SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 27611 Depression Wheel Type 29 4.5 Diameter 60 Grit | AF7VHZ 22PT45 276114.5 "Medium6013,2801 / 8 "Semiflexibel slipning135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 22385 Mitthjul 5 tums diameter 7/8 tums axelhål 60 korn
77SEK /enhet