Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 CutOff Wheel A60T 7 x.062 x1-1 / 4 | AH4RQB 35KH26

UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 CutOff Wheel A60T 7 x.062 x1-1/4

Finns i lager
Artikel: AH4RQB Modell: 23251Korsreferens: 35KH26
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande skärhjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Hole1.25 "
Diamond knockoutNej
Grit60
Max. Varvtal8732
Tjocklek1 / 16 "
Hjuldiameter7"
HjultypTyp 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)0.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialArbor HoleGritMax. VarvtalTjocklekHjuldiameterPris
UNITED ABRASIVES-SAIT 22230 CutOff Wheel A60S 4-1 / 2 x.045 x7 / 8 | AG9WLW 22PT32 22230Aluminiumoxid7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "62SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 22235 CutOff Wheel A60S 5 x.045 x7 / 8 12200 rpm | AG9WLX 22PT33 22235Aluminiumoxid7 / 8 "3612,2000.045 "5"71SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 22240 CutOff Wheel A60S 6 x.045 x7 / 8 10200 rpm | AG9WLY 22PT34 22240Aluminiumoxid7 / 8 "3610,2000.045 "6"77SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 23012 CutOff Wheel A36T 2 x.035 x1 / 4 30558 rpm | AH4RPY 35KH22 23012Aluminiumoxid1 / 4 "3630,5580.035 "2"53SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 CutOff Wheel A36T 4 x.062 x5 / 8 19000 rpm | AH4RPZ 35KH24 23061Aluminiumoxid5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"64SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 23100 CutOff Wheel A24R 4-1 / 2 x3 / 32 x7 / 8 | AH4RQA 35KH25 23100Aluminiumoxid7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "67SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 23323 CutOff Wheel Z-Tech 4 x.045 x5 / 8 | AH4RQC 35KH27 23323Zirkoniumoxid5 / 8 "3619,0000.045 "4"64SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 CutOff Wheel A60T 7 x.062 x1-1/4
296SEK /enhet