Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

USA SEALING BULK-FG-1350 Neoprenflänspackning, 3-1/2 tums ytterdiameter, svart | CE9VAF 55ZA56

USA SEALING BULK-FG-1350 Neoprenflänspackning, 3-1/2 tums ytterdiameter, svart

Finns i lager
Artikel: CE9VAF Modell: BULK-FG-1350Korsreferens: 55ZA56

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
Bulthål4
FärgSvart
Inuti Dia.13 / 16 "
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.3-1 / 2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Tjocklek1 / 8 "
TypFullt ansikte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgTjocklekPris
USA SEALING BULK-FG-4184 Neoprenflänspackning, 3-1/2 tums ytterdiameter, vit | CE9VAC 55ZA86 BULK-FG-4184White1 / 16 "14SEK
USA SEALING BULK-FG-4230 Neoprenflänspackning, 3-1/2 tums ytterdiameter, vit | CE9VAD 55ZA95 BULK-FG-4230White1 / 8 "16SEK
USA SEALING BULK-FG-1327 Neoprenflänspackning, 3-1/2 tums ytterdiameter, svart | CE9VAE 55ZA51 BULK-FG-1327Svart1 / 16 "11SEK
USA SEALING BULK-FG-4000 Neoprenflänspackning, 3-1/2 tums ytterdiameter, svart | CE9VAG 55ZC23 BULK-FG-4000Svart1 / 16 "14SEK
USA SEALING BULK-FG-4046 Neoprenflänspackning, 3-1/2 tums ytterdiameter, svart | CE9VAH 55ZC45 BULK-FG-4046Svart1 / 8 "16SEK
USA SEALING BULK-FG-4552 Neoprenflänspackning, 3-1/2 tums ytterdiameter, svart | CE9VAJ 55ZC67 BULK-FG-4552Svart1 / 16 "18SEK
USA SEALING BULK-FG-4598 Neoprenflänspackning, 3-1/2 tums ytterdiameter, svart | CE9VAK 55ZC76 BULK-FG-4598Svart1 / 8 "21SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1350 Neoprenflänspackning, 3-1/2 tums ytterdiameter, svart
22SEK /enhet