Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

USA TÄTNING ZUSA-HT-1496 Slang, 1/2 tum ytterdiameter, 3/8 tum innerdiameter | CE9CXJ 55YN99

USA SEALING ZUSA-HT-1496 slangar, 1/2 tum ytterdiameter, 3/8 tum innerdiameter

Finns i lager
Artikel: CE9CXJ Modell: ZUSA-HT-1496Korsreferens: 55YN99
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
192SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.3 / 8 "
Max. Tryck120 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd80 Deg till 150 Deg F
RörfärgRensa
Rörlängd5 ft.
Rörmaterialpolyuretan
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVägg tjocklekBöj RadiusHårdhetInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddRörmaterialPris
USA TÄTNING ZUSA-HT-1846 Slang, PTFE, 3/8 tum ID, 7/16 tum OD | CE9CWX 55YT04 ZUSA-HT-18461 / 32 "--3 / 8 "-7 / 16 "150 Deg till 500 Deg FPTFE298SEK
USA TÄTNING ZUSA-HT-1855 Slang, PTFE, 1/2 tum ID, 37/64 tum OD | CE9CWY 55YT11 ZUSA-HT-18551 / 32 "--1 / 2 "-37 / 64 "150 Deg till 500 Deg FPTFE237SEK
USA TÄTNING ZUSA-HT-2977 Slang, 3/8 tums innerdiameter, 1/2 tums ytterdiameter | CE9CXD 55YK38 ZUSA-HT-29771 / 16 "--3 / 8 "20 psi1 / 2 "50 Deg till 150 Deg FPVC75SEK
USA TÄTNING ZUSA-HT-1395 Slang, 3/16 tum ytterdiameter, 1/8 tum innerdiameter | CE9CXG 55YR46 ZUSA-HT-13951 / 32 "--1 / 8 "Inte betygsatt3 / 16 "10 Deg till 480 Deg FViton484SEK
USA TÄTNING ZUSA-HT-2190 Slang, 1/4 tum inre diameter, 3/8 tum ytterdiameter | CE9CXH 55YN24 ZUSA-HT-21901 / 16 "--1 / 4 "140 psi3 / 8 "50 Deg till 150 Deg FPVC43SEK
USA TÄTNING ZUSA-HT-2290 Slang, 1/2 tum inre diameter, 5/8 tum ytterdiameter | CE9CXK 55YM80 ZUSA-HT-22901 / 16 "--1 / 2 "20 psi5 / 8 "50 Deg till 150 Deg FPVC53SEK
USA TÄTNING ZUSA-HT-1361 Latex, Latexslang, 1/8 tum OD, 5 fot rör | CE9YNX 56AL65 ZUSA-HT-13611 / 32 "1"-1 / 16 "-1 / 8 "50 Deg till 120 Deg Flatex105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-1496 slangar, 1/2 tum ytterdiameter, 3/8 tum innerdiameter
192SEK /enhet