USEM U5P1DKR Gp Motor 3-fas Tefc 5hk 60 / 50hz | AB8TJF 29AJ05

USEM U5P1DKR Gp Motor 3-fas Tefc 5hp 60/50hz

Finns i lager
Artikel: AB8TJF Modell: U5P1DKRKorsreferens: 29AJ05

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEnergieffektiva
Ram184 TCH
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare13.4-12.2/6.1
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP5
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel13 9 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten3520
Nominell effektivitet88.5%
Antal hastigheter1
Total längd16.187 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd2.625 "
Spänning208-230/460
Garanti2 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)39.05
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppRamFulllastförstärkareRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdHPLängd mindre axelPris
USEM U3P1DCR Gp Motor 3-fas Tefc 3hk 60/50hz | AB8THZ 29AH98 U3P1DCR3001-3600182TC8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "13 196 kr
USEM U3P1DKR Gp-motor 3-fas Tefc 3hk 60/50hz | AB8TJA 29AH99 U3P1DKR3001-3600182 TCH8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "12 497 kr
USEM U3P2DCR Gp Motor 3-fas Tefc 3hk 60 / 50hz | AB8TJB 29AJ01 U3P2DCR1701-1800182TC8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "11 156 kr
USEM U3P2DKR Gp Motor 3-fas Tefc 3hk 60 / 50hz | AB8TJC 29AJ02 U3P2DKR1701-1800182 TCH8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "11 219 kr
USEM U3P3DCR Gp Motor 3-fas Tefc 3hk 60 / 50hz | AB8TJD 29AJ03 U3P3DCR1101-1200213TC9.3-8.6/4.31101-12001.375 "3.125 "315.5 "16 494 kr
USEM U5P1DCR Gp Motor 3-fas Tefc 5hk 60 / 50hz | AB8TJE 29AJ04 U5P1DCR3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "16 198 kr
USEM U5P2DCR Gp Motor 3-fas Tefc 5hp 60/50hz | AB8TJG 29AJ06 U5P2DCR1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.625 "514.25 "13 020 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USEM U5P1DKR Gp Motor 3-fas Tefc 5hp 60/50hz
15 470 kr /enhet