USEM U7P2D Motor 3-fas 7.5 hk 1800 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GVZ 23J871

USEM U7P2D Motor 3 Fas 7.5hk 1800 208-230/460v Eff 91.7

Finns i lager
Artikel: AB7GVZ Modell: U7P2DKorsref: 23J871

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEnergieffektiva
Ram213T
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare20-18.2/9.1
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP7.5
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel15.25 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1800
Nominell effektivitet91.7%
Antal hastigheter1
Total längd18.625 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3.375 "
Spänning208-230/460
Garanti2 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.2
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)42.67
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppRamFulllastförstärkareRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdLängd mindre axelMonteringPris
USEM U7P1D Motor 3-fas 7.5 hk 3600 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GVX 23J869 U7P1D3001-3600213T19.9-17.8/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Bas17 578 kr
USEM U7P1AF Motor 3-fas 7.5 hk 3600 208-230 / 460v Eff 89.5 | AB7GVY 23J870 U7P1AF3001-3600213T19.9-17.7/8.93001-36001.375 "3.375 "13.5 "Bas16 269 kr
USEM U7P3D Motor 3-fas 7.5hk 1200 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWA 23J872 U7P3D1101-1200254T20.6-19/9.51101-12001.625 "4"19.875 "Bas29 764 kr
USEM U7P1DC Motor 3-fas 7.5hp 3600-208 / 230v Eff 460 | AB91.7GXM 7J23 U7P1DC3001-3600213TC19.7-17.9/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Ansikte / bas19 584 kr
USEM U7P2DC Motor 3-fas 7.5 hk 1800 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GXN 23J908 U7P2DC1701-1800213TC20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Ansikte / bas19 068 kr
USEM U7P3DC Motor 3-fas 7.5 hk 1200 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GXP 23J909 U7P3DC1101-1200254TC20.6-19/9.51101-12001.375 "4"19.875 "Ansikte / bas32 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USEM U7P2D Motor 3 Fas 7.5hk 1800 208-230/460v Eff 91.7
17 193 kr /enhet