Val-Matic luftutsläppsventil är utformad för att säkerställa att all medbringad luft i vattensystemet automatiskt släpps ut för att ge överlägsen systemprestanda. Denna luftutsläppsventil används i vattenreningsverk, avloppssystem, industriella processer och bevattningssystem, vilket säkerställer smidig och effektiv drift av vätsketransport- och distributionssystem.
Funktioner:
- Denna Val-Matic 15A.3 luftutsläppsventil har en gjutjärnskonstruktion för att säkerställa hållbarhet och robusthet i vätskesystemapplikationer.
- Den har flytmaterial av 316 rostfritt stål, utmärkt korrosionsbeständighet och tillförlitlighet.
- Denna Val-Matic 15A.3 luftutsläppsventil har en icke-täppande design som tar bort backspolning.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan luftavlastningsventiler och luftavlastningsventiler?
A. En luftutsläppsventil är öppen vid atmosfärstryck och stängs sedan automatiskt när vätska är närvarande. En avlastningsventil kommer inte att släppa ut uppsamlad luft vid tryck under börvärdet.
F. Var installerar du luftutsläppsventiler?
A. Luftutsläppsventiler och luftvakuumventiler installeras vanligtvis var 800:e m på långa rör för att enkelt släppa ut och dra in luft i systemet.
F. Hur underhåller jag denna Val-Matic 15A.3 luftutsläppsventil?
A.
- Inspektera regelbundet ventilen för synliga problem eller skador.
- Håll ventilen ren genom att ta bort skräp och främmande partiklar.
- Smörj rörliga delar och gängor enligt rekommendationerna för att förhindra rost.
- Kontrollera efter läckor runt ventilhuset, anslutningar och utlopp.
- Testa ventilens funktion genom att manuellt utlösa luftutsläppet.
- Justera ventilens arbetstryck inom det specificerade området vid behov.
- Upprätthålla dokumentation av underhållsaktiviteter och inspektioner.
- Tänk på miljöförhållandena när du använder ventilen.
- Utveckla en nödberedskapsplan för ventilfel.
F. Vilken typ av anslutningar har denna Val-Matic luftutsläppsventil?
A. Den har FNPT-anslutningar för enkel installation.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en luftutsläppsventil?
A. Viktiga faktorer inkluderar vätskekompatibilitet, inlopps-/utloppsstorlek, driftstryckintervall, ventilationskapacitet och materialkonstruktion.