VAL-MATIC 48A luftventil FNPT 2 x 1/2 gjutjärn | AE7BHM 5WLY3

VAL-MATIC 48A Air Vac Ventil FNPT 2 x 1/2 Gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AE7BHM Modell: 48AKorsreferens: 5WLY3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftutlösningsventil
Body MaterialGjutjärn
AnslutningstypFNPT
Flytande material316 Stainless Steel
Inloppsstorlek2"
Max. Vätsketemp.250 grader F
Max. Tryck150 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC5 psi
Utloppsstorlek1 / 2 "
Vakuumtryck29 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.1935
Fartygets höjd (cm)40.89
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Luftkapacitet (55 scfm vid 150 psi)

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Vätsketemp.Max. TryckPris
VAL-MATIC 15A Luftfrigöringsventil FNPT 1/2 x 1/2 Gjutjärn | AE4NLZ 5LYL0 15A1 / 2 "250 grader F175 psi2 282 kr
VAL-MATIC 15A.2 Luftfrigöringsventil FNPT 3/4 x 1/2 Gjutjärn | AE4NMA 5LYL1 15A.23 / 4 "250 grader F175 psi2 209 kr
VAL-MATIC 15A.3 Luftfrigöringsventil FNPT 1 x 1/2 gjutjärn | AE4NMB 5LYL2 15A.31"250 Deg. F175 psi2 415 kr
VAL-MATIC 38 Luftutlösningsventil FNPT 1 x 1/2 Gjutjärn | AE4NMC 5LYL3 381"250 grader F150 psi6 846 kr
VAL-MATIC 38.2 Luftfrigöringsventil FNPT 2 x 1/2 Gjutjärn | AE4NMD 5LYL4 38.22"250 grader F150 psi7 213 kr
VAL-MATIC 48A.2 Luftventil FNPT 3 x 1/2 gjutjärn | AE7BHN 5WLY4 48A.23"250 grader F150 psi14 552 kr
VAL-MATIC 48A.3 Luftventil FNPT 4 x 1/2 gjutjärn | AE7BHP 5WLY5 48A.34"250 grader F150 psi17 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VAL-MATIC 48A Air Vac Ventil FNPT 2 x 1/2 Gjutjärn
13 368 kr /enhet