VALLEY CRAFT F89246RDPH 4-hylla Utility-vagn med flush top, 30 x 48 tums hylla, röd, 30 x 53 x 56 tum Storlek | CJ6TRQ

VALLEY CRAFT F89246RDPH 4-hylla Utility-vagn med plan topp, 30 x 48 tums hylla, röd, 30 x 53 x 56 tum Storlek

Artikel: CJ6TRQ Modell: F89246RDPH
9 440 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Hjul(4) Icke-märkande fenol
FärgRed
hyllor4
Storlek48 "x 30" x 56 "
TypFlush Top

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFärghyllorTypPris
VALLEY CRAFT F89184RDPY 2 Hylla Utility Cart, 2000 lbs Kapacitet, 18 x 36 tums hylla, Röd, 18 x 41 x 36 tum Storlek | CJ6TKC F89184RDPY36 "x 18" x 36 "Red21 1/2" hyllkant5 781 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F89184RDMO 2 Hylla Utility Cart, 2000 lbs Kapacitet, 18 x 36 x 39 tum, röd, mögel på hjul | CJ6TKD F89184RDMO36 "x 18" x 39 "Red21 1/2" hyllkant-
RFQ
VALLEY CRAFT F89184GYPY 2 Hylla Utility Cart, 2000 lbs Kapacitet, 18 x 36 tums hylla, grå, 18 x 41 x 36 tum Storlek | CJ6TKE F89184GYPY36 "x 18" x 36 "Grå21 1/2" hyllkant5 781 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F89184GYMO 2 Hylla Utility Cart, 2000 lbs Kapacitet, 18 x 36 x 39 tum Storlek, Grå, Form på hjul | CJ6TKF F89184GYMO36 "x 18" x 39 "Grå21 1/2" hyllkant-
RFQ
VALLEY CRAFT F89184BUPY 2 Hylla Utility Cart, 2000 lbs Kapacitet, 18 x 36 tums hylla, blå, 18 x 41 x 36 tum Storlek | CJ6TKG F89184BUPY36 "x 18" x 36 "Blå21 1/2" hyllkant5 781 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F89184BUMO 2 Hylla Utility Cart, 2000 lbs Kapacitet, 18 x 36 x 39 tums storlek, blå, form på hjul | CJ6TKH F89184BUMO36 "x 18" x 39 "Blå21 1/2" hyllkant-
RFQ
VALLEY CRAFT F89183RDPY 2 Hylla Utility Cart, 2000 lbs Kapacitet, 18 x 36 tums hylla, Röd, 18 x 41 x 36 tum Storlek | CJ6TKJ F89183RDPY36 "x 18" x 36 "Red2Flush Top5 781 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALLEY CRAFT F89246RDPH 4-hylla Utility-vagn med plan topp, 30 x 48 tums hylla, röd, 30 x 53 x 56 tum Storlek
9 440 kr /enhet