VALLEY CRAFT F89409A5 Drum Tilter Attachment 800 lbs 55 gallon | AG9GXY 20HA52

VALLEY CRAFT F89409A5 Trumfäste Tillbehör 800 lbs 55 gallon

Artikel: AG9GXY Modell: F89409A5Korsref.: 20HA52

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumman
ByggStål
Diameter14 till 24 "
Trumkapacitet55 gal.
Trumrotation120 grader
FinishPowerder-belagd
Lastkapacitet800 lb.
Antal trummor1
Rotation120 grader
Rotationsvinkel120 grader
luta120 grader
TypAttachment

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.1744
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)60.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Valley Craft F89409A5 Versa-Lift drum tilter attachment offers 120-degree drum rotation with a hand crank and comprises nylon straps and ratchets. It is suggested for use with 14 - 24 inch diameter plastic, fiber or steel drums.

Funktioner:

  • Valley Craft F89409A5 drum tilter attachment is used to ergonomically lift and rotate drums for transporting or dumping material.
  • Den ger 120 graders rotation med hjälp av en handvev med fast spets och kulskruv.
  • Den kan spänna fast säkra trummor (stål, plast och fiber) upp till 55 liter.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALLEY CRAFT F89409A5 Trumfäste Tillbehör 800 lbs 55 gallon