VALLEY CRAFT Z84978A1 Mini-pall för Ezy-Tilt-pallbilar, 15 X 24, plast | AJ8GPH

VALLEY CRAFT Z84978A1 Minipall för Ezy-Tilt-lastbilar, 15 "X 24", plast

Finns i lager
Artikel: AJ8GPH Modell: Z84978A1

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastpall
Höjd1.5 "
Längd24 "
Lastkapacitet800 Ibs
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1472
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Valley Craft Z84978A1 minipalltruck används med Ezy-Tilt pallvagnar för att stapla, lagra, skydda och transportera material.
  • Den har en kapslad plastkonstruktion och kan motstå belastningar på upp till 800 lb.

Kompatibla tillbehör:

  • EZY-Tilt palltruckar: De är konstruerade av kraftiga 14-gauge, 1-1/8 tum OD stålrör med formpassade fogar och solida svetsar med förstärkning placerad vid punkter med högre spänning. De har en stålsko med dubbla gaffel som omedelbart låses i position och snabbt släpps genom att trampa på en spak.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka olika typer av pallar finns det?

S. Det finns två huvudtyper av pallar: enkelsidig och dubbelsidig. Dubbelsidiga pallar inkluderar däck på både botten- och toppytor. Bottendäcket stärker pallen och hjälper till att fördela lasten.

F. Vilka är de mest använda pallarna?

A. Träpallar är den överlägset mest populära typen som används nuförtiden.

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
VALLEY CRAFT Z84976A3 Minipall För Ezy-Tilt Palltruckar, 12" X 24", Plast | AJ8GPG Z84976A312 "97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALLEY CRAFT Z84978A1 Minipall för Ezy-Tilt-lastbilar, 15 "X 24", plast
125SEK /enhet