Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 022005 Luftbromsslang 15 fot Röd | AH4WPW 35NL44

VELVAC 022005 Luftbromsslang 15 fot Röd

Finns i lager
Artikel: AH4WPW Modell: 022005Korsreferens: 35NL44
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbromsslang
FärgRed
Längd15ft.
MaterialNylon
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-25 grader till 200 grader F.
TypRullat, kallt väder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)39.37
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterialUtanför Dia.Pris
VELVAC 146044 Luftbromsslang 44 tum svart | AH4WPU 35NL42 146044Svart44 "Gummi3 / 8 "186SEK
VELVAC 022008 luftbromsslang 15 fot blå | AH4WPV 35NL43 022008Blå15ft.Nylon1 / 2 "457SEK
VELVAC 022001 Luftbromsslang 15 fot Mässingsändar | AH4WPX 35NL45 022001Röd blå15ft.Nylon1 / 2 "849SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 022005 Luftbromsslang 15 fot Röd
457SEK /enhet