VELVAC 050042-7 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPQ 35NL30

VELVAC 050042-7 Släpkabel 14 gauge Solid 60V PVC Mlticolor

Finns i lager
Artikel: AH4WPQ Modell: 050042-7Korsreferens: 35NL30

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpkabel
FärgMulticolor
LedarmaterialKoppar
IsoleringsmaterialPVC
Jacka färgSvart
Max. Spänning60 VDC
Nominell utanför dia.0.57 "
Antal ledare7
Spolslängd500ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart, röd, blå, orange, gul, brun, röd
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.2
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)49.53
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgTrådstorlekPris
VELVAC 050001 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPJ 35NL24 0500010.43 "4100ft.Grön, svart, röd, vit14 AWG2 523 kr
VELVAC 050001-7 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPK 35NL25 050001-70.43 "4500ft.Grön, svart, röd, vit14 AWG10 508 kr
VELVAC 050007 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPL 35NL26 0500070.57 "6100ft.Svart, vit, röd, grön, blå, brun14 AWG3 575 kr
VELVAC 050019 Släpkabel 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPM 35NL27 0500190.63 "7100ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd12 AWG5 603 kr
VELVAC 050019-7 Släpkabel 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPN 35NL28 050019-70.63 "7500ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd12 AWG28 272 kr
VELVAC 050042 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPP 35NL29 0500420.57 "7100ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd14 AWG3 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 050042-7 Släpkabel 14 gauge Solid 60V PVC Mlticolor
17 040 kr /enhet