VELVAC 050019 Släpkabel 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPM 35NL27

VELVAC 050019 Trailer Cable 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor

Finns i lager
Artikel: AH4WPM Modell: 050019Korsreferens: 35NL27

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 603 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpkabel
FärgMulticolor
LedarmaterialKoppar
IsoleringsmaterialPVC
Jacka färgSvart
Max. Spänning60 VDC
Nominell utanför dia.0.63 "
Antal ledare7
Spolslängd100ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart, röd, blå, orange, gul, brun, röd
Trådstorlek12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.22
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)41.15
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgTrådstorlekPris
VELVAC 050001 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPJ 35NL24 0500010.43 "4100ft.Grön, svart, röd, vit14 AWG2 523 kr
VELVAC 050001-7 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPK 35NL25 050001-70.43 "4500ft.Grön, svart, röd, vit14 AWG10 508 kr
VELVAC 050007 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPL 35NL26 0500070.57 "6100ft.Svart, vit, röd, grön, blå, brun14 AWG3 575 kr
VELVAC 050019-7 Släpkabel 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPN 35NL28 050019-70.63 "7500ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd12 AWG28 272 kr
VELVAC 050042 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPP 35NL29 0500420.57 "7100ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd14 AWG3 751 kr
VELVAC 050042-7 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPQ 35NL30 050042-70.57 "7500ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd14 AWG17 040 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 050019 Trailer Cable 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor
5 603 kr /enhet