VELVAC 050001-7 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPK 35NL25

VELVAC 050001-7 Släpkabel 14 gauge Solid 60V PVC Mlticolor

Finns i lager
Artikel: AH4WPK Modell: 050001-7Korsreferens: 35NL25

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpkabel
FärgMulticolor
LedarmaterialKoppar
IsoleringsmaterialPVC
Jacka färgSvart
Max. Spänning60 VDC
Nominell utanför dia.0.43 "
Antal ledare4
Spolslängd500ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
TrådfärgGrön, svart, röd, vit
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.79
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgTrådstorlekPris
VELVAC 050001 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPJ 35NL24 0500010.43 "4100ft.Grön, svart, röd, vit14 AWG2 523 kr
VELVAC 050007 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPL 35NL26 0500070.57 "6100ft.Svart, vit, röd, grön, blå, brun14 AWG3 575 kr
VELVAC 050019 Släpkabel 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPM 35NL27 0500190.63 "7100ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd12 AWG5 603 kr
VELVAC 050019-7 Släpkabel 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPN 35NL28 050019-70.63 "7500ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd12 AWG28 272 kr
VELVAC 050042 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPP 35NL29 0500420.57 "7100ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd14 AWG3 751 kr
VELVAC 050042-7 Släpkabel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPQ 35NL30 050042-70.57 "7500ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd14 AWG17 040 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 050001-7 Släpkabel 14 gauge Solid 60V PVC Mlticolor
10 508 kr /enhet