Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 33130-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Red Pk100 | AF7HMG 21DG39

VELVAC 33130-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Red Pk100

Finns i lager
Artikel: AF7HMG Modell: 33130-P50Korsreferens: 21DG39
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
1 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvanslutning
Fat Inside Dia.0.062 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.04 "
SömButted
Trådområde14 AWG till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdSömTrådområdePris
VELVAC 33330-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Pk 100 | AF7HMH 21DG40 33330-P500.097 "Blå1.057 "lappade16 AWG till 14 AWG2 020 kr
VELVAC 33430-P50 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk100 | AF7HMJ 21DG41 33430-P500.142 "Gul1.235 "Sömlös12 AWG till 10 AWG2 132 kr
VELVAC 33130 Butt Splice Connector 22-18 Awg Red Pk 5 | AF7HMK 21DG42 331300.062 "Red1.04 "lödda22 AWG till 18 AWG102SEK
VELVAC 33330 Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue Pk5 | AF7HML 21DG43 333300.097 "Blå1.07 "lödda16 AWG till 14 AWG115SEK
VELVAC 33430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk 5 | AF7HMM 21DG44 334300.142 "Gul1.235 "lappade12 AWG till 10 AWG98SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 33130-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Red Pk100
1 920 kr /enhet