Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 35430 Butt Splice Connector 16-14 Awg Yel Pk10 | AF7HMV 21DG51

VELVAC 35430 Butt Splice Connector 16-14 Awg Yel Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7HMV Modell: 35430Korsreferens: 21DG51
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
478SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvanslutning
Fat Inside Dia.0.094 "till 0.137"
Färg kodGul
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgGul
Isoleringstyppolyolefin
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.675 "
Sömlödd
Trådområde16 AWG till 14 AWG och 12 AWG till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris
VELVAC 35330 Butt Splice Connector Blue Pk 10 | AF7HMU 21DG50 353300.064 "till 0.092"Blå1.475 "22 AWG till 18 AWG och 16 AWG till 14 AWG424SEK
VELVAC 35530 Butt Splice Connector Pink Pk 10 | AF7HMW 21DG52 355300.145 "till 0.177"Rosa1.825 "12 AWG till 10 AWG och 8 AWG722SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 35430 Butt Splice Connector 16-14 Awg Yel Pk10
478SEK /enhet