VELVAC Polyolefin Step Down Butt Splice Connector


Filter
Anslutningsmaterial: Koppar , Kopplingstyp: Pressa , Anslutningstyp: Butt Splice , Isoleringstyp: polyolefin , Max. Temp.: 90 grader F , Max. Spänning: 600V , Söm: lödd
StilModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A
35330
0.064 "till 0.092"Blå1.475 "22 AWG till 18 AWG och 16 AWG till 14 AWG394 SEK
B
35430
0.094 "till 0.137"Gul1.675 "16 AWG till 14 AWG och 12 AWG till 10 AWG440 SEK
C
35530
0.145 "till 0.177"Rosa1.825 "12 AWG till 10 AWG och 8 AWG612 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?