Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 35530 Butt Splice Connector Pink Pk 10 | AF7HMW 21DG52

VELVAC 35530 Butt Splice Connector Pink Pk 10

Finns i lager
Artikel: AF7HMW Modell: 35530Korsreferens: 21DG52
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
722SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvanslutning
Fat Inside Dia.0.145 "till 0.177"
Färg kodRosa
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgRosa
Isoleringstyppolyolefin
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.825 "
Sömlödd
Trådområde12 AWG till 10 AWG och 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris
VELVAC 35330 Butt Splice Connector Blue Pk 10 | AF7HMU 21DG50 353300.064 "till 0.092"Blå1.475 "22 AWG till 18 AWG och 16 AWG till 14 AWG424SEK
VELVAC 35430 Butt Splice Connector 16-14 Awg Yel Pk10 | AF7HMV 21DG51 354300.094 "till 0.137"Gul1.675 "16 AWG till 14 AWG och 12 AWG till 10 AWG478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 35530 Butt Splice Connector Pink Pk 10
722SEK /enhet