Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE 361163030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 1-12 Unf, 2A | AE8JXT 6DJF4

VERMONT GAGE 361163030 NoGo ringmätare, justerbar, 1-12 Unf, 2A

Finns i lager
Artikel: AE8JXT Modell: 361163030Korsreferens: 6DJF4

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar trådring
Klass2A
MaterialVerktygsstål
Utanför Dia.2-1 / 2 "
Övergripande tjocklek11 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC11 / 16 "
Tråd storlek1-12
GängtypUNF
ToleransKlass X
TypNej, gå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
VERMONT GAGE 361163040 NoGo Ring Gage, 1-12 Unf, 3A, Steel | BH2QGR 361163040Ring Gage3 337 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 361163030 NoGo ringmätare, justerbar, 1-12 Unf, 2A
3 480 kr /enhet